品番 : EA983FS-630
品名 : 159x102mm シグナルライト(点灯点滅LED/マグネット付)
仕様
首振りマグネットベース付 | |||
首振り角度90°まで調整可能。 | |||
光源 | 赤色LED球18灯 | 電源 | 単3電池×4本(別売) |
---|---|---|---|
電池寿命 | 約48~96時間 | マグネットベースサイズ | φ105×70mm |
発光パターン | 点灯・点滅 | 総重量 | 530g(ベース込・電池含) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,320 円(税抜)/ 3,652 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/09 15:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2350ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
部品 | EA983FS-639 : マグネットベース(首振/EA983FS-633用) |