詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FS-72

品名 : [単1x2本] LED現場保安灯(夜間自動点滅)

仕様

電池式現場保安灯
光源 赤色LED球×7灯 電源 単1電池×2本(別売)
電池寿命 1日夜間9時間点滅で約2ヶ月
(使用状況により変わります。)
材質 ポリカーボネート
サイズ φ80×245(H)mm 重量 175g
電池ボックス外径 約φ40mm
光センサースイッチで夜間自動点滅。
2.7回/秒点滅します。
カラーコーンに取付ける場合は、コーン用現場点滅橙ホルダー(EA983FS-19)が必要です。
点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。
追加説明
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2024/04/16 15:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2351ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top