詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FS-800

品名 : [DC12V・24V] LED回転灯(マグネット付/黄色)

リーズナブル価格のDC12V/24V兼用回転灯

仕様

定格電圧 DC12/24V兼用
コード長 2m 光源 LED球×64灯
サイズ φ115×115(H)mm 重量 450g
材質 グローブ:ポリカーボネート
本体:ABS樹脂
保護等級 IP54
点灯パターン シングルフラッシュ、高速フラッシュ、回転フラッシュ
底部にマグネット付
追加説明
カタログ価格

3,690 (税抜)/ 4,059 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/23 13:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0276ページ

代替品

EA983FS-53A
  • 品番

    EA983FS-53A

  • コメント

    メーカー違い/価格UP

ウェブカタログ画像
  • 底部マグネット付
  • 点灯パターンの切り替えはカバ-を開けると、1・2・3のスイッチで可能です。

商品動画

点灯パターン 点灯パターン

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top