詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-11

品名 : コーン用標示板(両面ミラー)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 ESC-CP686565
仕様 両面ミラー サイズ 280×90×410(H)mm
重量 約630g 材質 本体:ポリエチレン
ミラー:アクリル、PETフィルム
ミラー部両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
ミラー径 256mm ミラー曲面率 330R
付属品 取り付け用ビス×2 用途 事故防止、安全の確認や、防犯、店舗での万引防止などに
コーンの先端に取り付けて、移動可能なスタンドミラーとして使用が出来ます。
さまざまなコーンに取り付けることができます。
両サイドにチェーンを掛けるフックが付いています。
追加説明
カタログ価格

4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/11 23:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2251ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top