詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-110

品名 : 160mm コーン用ロープフック

仕様

コーンとロープで間仕切りする際のロープフック
ロープを切り込みに挟むだけなので非常に簡単に使用できます。着脱可能。
コーンの間隔や個数も制限されず、間仕切が作れます。
サイズ 外径:160mm、厚み:10mm 重量 130g
適応ロープ径 9mm 材質 EPDM(エチレン-プロピレン-ジエンゴム)
追加説明
カタログ価格

920 (税抜)/ 1,012 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 60

(2024/05/15 19:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2357ページ
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top