品番 : EA983FT-11D
品名 : [単1x2本] LEDツインフラッシュ
仕様
| サイズ(mm) | φ80×186.5(H) | 電源 | 単1電池×2本(別売) |
|---|---|---|---|
| 光源 | 赤色LED8個 | 電池寿命 | (アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約300時間(上部点滅、下部点灯) |
| 取付部外径 | 40mm | 重量 | 160g |
| 材質 | 耐強化ポリカーボネート | 点滅回数 | 約77回/分 |
| 視認距離 | 300m | スイッチ | ON/OFF ※ONなら夜間自動で点滅開始、OFFなら作動しません。 |
| 点滅方式 | 上:点滅 下:点滅/点灯切り替え |
使用温度範囲 | -10~60℃ |
| 対応コーン・ホルダー | φ40・φ50カットコーン φ40用ホルダー使用可 |
||
| 夜間自動点滅装置付 | |||
| 本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。 | |||
| 上部、下部の交互点滅方式 | |||
| 上下レンズは360度視認可能 | |||
| 点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。 | |||
| カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。 | |||
| 発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。 | |||
| 上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン) | |||
| コーンに装着した状態で、段積が数個できます。 | |||
| 防滴構造 | |||
| EA983FT-3のコーンに差込使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/29 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2249ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758YA-1A : [単1x 4本] 乾電池(アルカリ) |
| 本体 | EA983FT-3 : 370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) |
