詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-150

品名 : 80x124mm(内径x外径) コーン用チェーンフック(2個)

仕様

サイズ 外径:124mm、厚み:5mm、内径:80mm 重量 23g
入数 2個入り
コーンとチェーンで間仕切りする際のチェーンフック
チェーンを切り込みに挟むだけなので、非常に簡単に使用できます。
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 425

(2026/11/08 23:06現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2256ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG
サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top