詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-163A

品名 : 330x1122mm バリケードスタンド(黄/黒)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 サイズ φ65×1122(H)mm
カラー 黄(反射)/黒 ベースサイズ 140×330mm
重量 空時:1.9kg
満水時:10.2kg
材質 ポール:ABS樹脂
台:高密度ポリエチレン
ウォーターウェイトタイプ
チェーン取付用フック付
丈夫で頑丈なバリケード用スタンドです。
ポールがねじ式なので取り外しが簡単です。
ウェイトに取っ手が付いているので移動もスムーズです。
プリズム型反射シートの採用で視認性が上がりました。
※チェーンは付属しておりません。
追加説明
カタログ価格

21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 22:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2254ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top