品番 : EA983FT-168
品名 : 32x 820mm バリケードスタンド(スチール製)
仕様
| サイズ | ポール:φ32×820mm ベース:280×280mm(角型) フックの線径:約8mm フックと支柱との開口部:約10mm |
カラー | シルバー (真鍮部分クロームメッキ) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポール:スチール、真鍮 ベース:スチール |
重量 | 3.3kg |
| フック部が回転し、方向決めが容易なバリケードスタンド | |||
| ベースに切り込みがあり、かさばらずにスタッキング収納が可能です。 | |||
| ベースの周囲の立ち上がり部が薄く、つまずきにくいデザイン | |||
| ベースの裏に保護シートを付けているので、床面や座面の傷を防止します。 | |||
| ベースの表面はシルバー塗装仕上で、映り込みを防止します。 | |||
| ポールとベースはボルト1本で簡単組立式 | |||
| プラスチックチェーン等と組合せて使用できます。 | |||
| ※つまずきを防ぐため、ベースの切り込み部を歩行面に向けないように設置してください。(フックが回転するので設置は自由自在) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2291ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
