品番 : EA983FT-2
品名 : 730mm [単1x4本]LEDライトコーン
仕様
| サイズ(mm) | 380×380×730(H)mm | 反射テープ | 有 |
|---|---|---|---|
| 電源 | 単1電池×4本(別売) | 光源 | LED球6灯 |
| 重量 | 1.7kg(電池含) | 電池寿命 | アルカリ電池:点滅時、約2.5ヶ月 点灯時、約25日 マンガン電池:点滅時、約1ヶ月 点灯時、約10日 |
| 材質 | 本体:ポリエチレン、 電池ケース:ポリプロピレン |
点灯パターン | 点灯・点滅 |
| 輝度 | 22,000mcd | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 明暗センサーで夜間自動点灯 | |||
| 昼間は自動消灯します。 | |||
| 底面に点滅/点灯の切替スイッチ付 | |||
| 半導体なので、球切れの心配がありません。 | |||
| 実用新案 第2042023号 内照式保安灯 所有権を取得 | |||
| 意匠新案 第946732号 道路標識の内照具 所有権を取得 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,810 円(税抜)/ 7,491 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/12/01 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2310ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

