品番 : EA983FT-24
品名 : 406x834mm LED方向指示灯
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | LE-10 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 834×527×406(H) | 重量(kg) | 約5.0 |
| 折りたたみサイズ(mm) | 572×92.5×406(H) | 電源 | 単3電池×4本(別売) |
| 光源 | 高輝度LED球16灯 | 電池寿命 | 流動時:約60時間 点滅時:約40時間 |
| 材質 | 本体:HDPE 脚部:スチール フレーム:アルミ 反射板:アクリル樹脂 電池ケース部:ABS樹脂 |
||
| 光センサーで夜間自動点灯機能付 | |||
| 点滅、流動パターンは遠くからでも視認性が抜群 | |||
| 折り畳み式で持ち運びが簡単。積み重ねも可能です。 | |||
| 点滅・流動の切り替えタイプです。電源スイッチを入れておくと夜間自動点滅し、昼間自動消灯します。 | |||
| 裏面のパイロットランプの点滅が電池交換時期を知らせてくれます。 | |||
| 中央の脚部は倒れにくい設計形状で設置後の安定性があります。 | |||
| 防滴構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,500 円(税抜)/ 32,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/04 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2261ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
