詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-256

品名 : 350x1100mm バリケードスタンド(2本)

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SF-97-INO
サイズ(mm) φ100×1080(H) 取っ手 内径:40×90mm
コーンバー適用サイズ 内径:73~87mm プラスチックチェーン適用サイズ 6mm~8mm
カラー インターナショナルオレンジ 重量 1450g
ビックポリ台が満水時+10kg、満砂時+15kg
材質 ポリエチレン 入数 2本
マルチに使えるロングタイプのポール型スタンドです。
ポリ台に差し込むだけで簡単に設置でき、移動や撤去も楽々です。
2段フック仕様で、区画や対象物に合わせて簡単に仕切りの高さを切り替えられます。
プラチェーンはもちろん、ロープや危険表示テープ、プラスチック製ネットフェンスの取付が可能です。
ポールの上部にはコーンバーも取付可能です。
高輝度反射シート付きで、夜間でも視認性が高く安全です。
追加説明
カタログ価格

13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 23:03現在)

商品入数 2 販売単位 箱
カタログページ 2254ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top