詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-261B

品名 : 350x960mm チェーンスタンド(黄/黒)

仕様

サイズ ポール:φ65×960(H)mm(ベース込)、
ベース径:φ350mm
重量 空:1.06kg、満水時:6.8kg
材質 PE、PP カラー 黄/黒
チェーン取付フック付(φ8mm)
ウォーターウェイトタイプ
追加説明
カタログ価格

4,830 円(税抜)/ 5,313 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 85

(2026/11/11 22:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2255ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top