詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-2A

品名 : 700mm [単1x4本]LEDライトコーン

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 806074-00
サイズ 385×385×700(H)mm 重量 1.7kg
材質 コーン:ポリエチレン
内照器:ポリプロピレン
電源 単一乾電池×4個(付属)
電池寿命 約200時間 光源 高輝度LED球6灯(22000mcd)
点灯パターン 点滅→点灯→OFF
反射材付き
光センサーによる夜間自動点灯、昼間自動消灯機能付
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

9,690 円(税抜)/ 10,659 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/10/30 00:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top