品番 : EA983FT-310
品名 : 488x464mm/A3 コーン用サインボード(両面)
よく目立つA3サイズ表示
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 874-603 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 本体:488×464×88mm ポケットサイズ:322×430mm |
材質 | 本体:高密度ポリエチレン ポケット:塩ビ |
| 重量 | 0.8kg | 仕様 | A3横型両面表示 |
| 付属品 | ネジ×2本 | ||
| A3サイズのポケットで用紙が差し替えられます。 | |||
| チェーンなどで連結できます。 | |||
| ※コーン・コーンウエイトは別売です。必ずコーンウエイトをご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,330 円(税抜)/ 5,863 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/11 23:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2251ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
