品番 : EA983FT-330
品名 : 455x340mm/A3縦 コーン用サインボード
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 834-478 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 340×455 | ポケットサイズ | A3縦 |
| 厚み | 2.16mm | 展開時サイズ(mm) | 1322×340 |
| 材質 | ポリプロピレン | 穴径 | 上:72mm 下:210mm |
| 仕様 | 両面表示 | ||
| 表示物を自由に差替えられます。 | |||
| 雨が入りにくい構造なので、差込んだ用紙が簡単には濡れません。 | |||
| コーン固定ねじ1本付(M4×10) | |||
| ※コーン・ウエイトは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,100 円(税抜)/ 8,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/11 23:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2252ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
