詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-360A

品名 : 497×360mm マルチサインボード

仕様

サイズ 497×360㎜
(A3縦サイズ)
穴径 上段:95㎜
下段:180㎜
重量 1.8kg 材質 PVC
入数 1枚
重量コーンにも使用可能な企画統一タイプ。
両面でサインを表示できるマルチタイプです。
A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。
自立可能に設計しておりますのであらゆるシーンでお使い下さい。
開閉がマグネット式の為、用紙の差し替えが簡単にでき、雨水侵入の心配もありません。
追加説明
カタログ価格

6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/03 14:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2252ページ 2293ページ
ウェブカタログ画像
  • 開閉マグネット式(両面)

資料

形状画像
  1. IMG
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top