品番 : EA983FT-386
品名 : [EA983FT-385用] ゴムベース
仕様
| サイズ | φ300mm×70(H)mm | 材質 | ベース:SBR 取り付け部:スチール |
|---|---|---|---|
| 重量 | 3kg | ||
| パッチンスタンド(EA983FT-385)を上に取り付けるだけで、敷き鉄板上以外でも使用が可能になります。 | |||
| ゴムベース同士はスタッキングが可能で、収納・運搬時もスペースを取りません。 | |||
| 中央にφ6mmの水抜き穴加工が施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/11 13:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983FT-385 : 90x840mm チェーンスタンド(チェーン内蔵/オレンジ) |
