品番 : EA983FT-391
品名 : 300x300x872mm チェーンスタンド(チェーン内蔵/2本)
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | BN-685YSTSET |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ75×872 | カラー | 黄 |
| 重量 | 空時:1.8kg 満水時:約9.8kg |
ベース径 | φ300mm |
| リング径 | 6mm | チェーン長 | 8.5m |
| 材質 | ポリエチレン | 用途 | 工場内の区画保全や人の誘導などに |
| 入数 | 2本組 | ||
| ウォーターウエイトタイプ | |||
| チェーンロックスライダー搭載 | |||
| チェーン内蔵式により、設置も収納もスマート | |||
| D型カラビナ付 | |||
| 安定感のある注水式ウエイト(満水時:約8リットル) | |||
| 複数本で設置したり、コの字や四角に囲う様な使い方もできます。 | |||
| 持ち運びに便利な取っ手も付いています。 | |||
| 屋外使用可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2255ページ | ||||
