品番 : EA983FT-396
品名 : 380x1050mm チェーンスタンド(チェーン内蔵)
ステンレスポールにプラチェーン7.5m内蔵で高耐久を実現!
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | BNP-675YST |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ60×1050 | カラー | 黄 |
| 重量 | 9.4kg | ベース径 | φ380mm |
| リング径 | 6mm | チェーン長 | 7.5m |
| 材質 | ポール:ステンレス、ポリプロピレン、ナイロン ベース:再生ゴム、TPE |
||
| チェーンの自重で、スムーズに収納可能です。 | |||
| チェーンロック機構で、任意の長さでチェーンを固定できます。 | |||
| 安定感のあるゴムウエイトを採用されます。 | |||
| 7.5mのチェーンで、広い間口に対応できます。 | |||
| D型カラビナ付 | |||
| 屋外使用可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 05:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2255ページ | ||||
代替品
![]() |
|

