詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-416

品名 : 450x450mm 方向指示板(折りたたみ式・アルミ製)

仕様

サイズ(mm) 450×450 重量 3.6kg
折りたたみサイズ(mm) 450×80×450(H) 材質 アルミ
タイプ 全面反射 様式 折りたたみ式
表裏で矢印の方向は同じです。
追加説明
カタログ価格

24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/11 12:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2261ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top