品番 : EA983FT-441
品名 : 内径300mm/0.7kg コーンウエイト(マグネット付/5個)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 385-48 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 490×370×41 | 内径 | 300mm |
| 重量 | 0.7kg | 入数 | 5個 |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 黒 |
| 適合コーン | ユニット品番:385-01~385-18、385-100~103、 381-03、25、26 |
注意 | 重量が軽いので、鉄面への固定意外はおやめください。 |
| 裏面マグネット付 | |||
| 作業現場の見える化に。休止中重機に設置。 | |||
| 現場の環境整備に。敷鉄板にしっかり固定して動線確保や区画に。 | |||
| 使用しないときはスタッキングして収納できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,900 円(税抜)/ 10,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 02:54現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 2251ページ | ||||
