詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-521

品名 : 280x480mm LED方向指示灯(マグネット付)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 8202011
サイズ 280×480mm 材質 シート:ターポリン
反射材:PVC
点灯パターン 早い流動→遅い流動→全点滅→消灯 光源 赤色LED18個
電源 単3電池×3本(別売) 連続使用時間 約50時間
重量 2640g(電池含まず)
マグネットとハトメ付きで車両・工事看板、フェンス・単管など様々な場所に取り付け可能
LEDは表面のスイッチで点灯パターンを切り替え可能
ハトメ4ヶ所付き
防滴仕様
追加説明
カタログ価格

5,750 円(税抜)/ 6,325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/29 23:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top