品番 : EA983FT-531
品名 : 200x330mm LED方向指示灯(マグネット付)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 8202004 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 200×330mm | 材質 | シート:ターポリン 反射材:PVC |
| 点灯パターン | 遅い流動→早い流動→全点滅→消灯 | 光源 | 赤色LED15個 |
| 電源 | 単3電池×4本(別売) | 連続使用時間 | 約100時間 |
| 重量 | 190g(電池含まず) | ||
| マグネットとハトメ付きで車両・工事看板、フェンス・単管など様々な場所に取り付け可能 | |||
| LEDは表面のスイッチで点灯パターンを切り替え可能 | |||
| ハトメ4ヶ所付き | |||
| 防滴仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,790 円(税抜)/ 5,269 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 22:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
