品番 : EA983FT-68
品名 : 366x366x700mm コーン・ウエイト付(赤/反射無/2本)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | CN-23 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ガッチリコーン | サイズ(mm) | 366×366×700(H) |
| 反射テープ | 無 | 重量 | 1.3kg(タンク満水時3.8kg) |
| 材質 | ポリエチレン | 入数 | 2本 |
| コーンバーの輪っか適用サイズ | 最小内径:77mm 最大外径:115mm |
||
| コーン上部のフックがコーンバーを抜けにくく固定し、コーンの転倒や強風によるバーの飛散事故を防止します。(適用内径:77~115mm) | |||
| チェーンフックとしても使用でき、お手持ちのチェーンをフックに引っ掛けてお使いいただけます。 | |||
| ウェイト一体型で重石不要です。注水式ウェイトにより、水を抜くと軽く持ち運びも楽に! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,590 円(税抜)/ 7,249 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2250ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入
