詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-70

品名 : 500x300mm コーン矢印板

仕様

サイズ 本体:500×300mm
裏面金具径:φ165mm
材質 アルミ
重量 1kg
白い矢印の部分のみ反射するようになっています。
コーンは別売です。
追加説明
カタログ価格

8,020 円(税抜)/ 8,822 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/14 17:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2252ページ
ウェブカタログ画像
※コーンは別売です。
  • ※コーンは別売です。
  • ※コーンは別売です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top