品番 : EA983FT-82
品名 : 60x 880mm やわらかゴムポール(2本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カーボーイ | 型番 | GP-03 |
---|---|---|---|
商品名 | やわらかゴムポール | ||
屋内、屋外の駐車場ポール | |||
チェーンの掛けやすいトップ形状 | |||
やわらかゴムで車を傷つけません。 | |||
特殊なポール芯により、倒しても元に戻ります。 | |||
材質 | NBR(発泡ゴム)、ゴム、グラスファイバー、PVC | カラー | 黒/黄 |
高さ | 880mm | ポール幅 | 60mm |
台座 | φ250mm | 重量 | 1870g |
専用ウエイト | EA983FT-75 | 入数 | 2本入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,200 円(税抜)/ 10,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 22:49現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-82 60x 880mm やわらかゴムポール(2本) |
EA983FT-82A 60x 880mm やわらかゴムポール(2本) |
EA983FT-83 60x1280mm やわらかゴムポール(2本) |
EA983FT-83A 60x1280mm やわらかゴムポール(2本) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA983FT-75 : 直径360mm/2.2kg やわらかゴムポール用ウエイト |