詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-826

品名 : φ336x1500mm カラーコーン(ジャンボ)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 FC13
商品名 メガコーン1500 サイズ φ336×1500(H)mm
材質 本体:PE
反射材:PVC
重量 約1.4kg
高さ1500mmで遠くからでも一目でわかる抜群の視認性
暗所でも目立ちやすい反射材付き
追加説明
カタログ価格

6,670 円(税抜)/ 7,337 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/11 23:11現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像
  • 使用例
  • 反射材付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top