品番 : EA983FT-831
品名 : 270x660mm 折畳式コーン(トラテープ/ウエイト付)
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | BRMS-5027APC |
|---|---|---|---|
| シリーズ | リーレックス(Reelex) | 商品名 | バリアリールminiポータブル |
| サイズ(mm) | バリアリールmini:57×48×87(H) 折りたたみコーン:270×270×660(H) コーンウェイト:内径φ305~310 |
テープ | 黄/黒 |
| 重量(kg) | バリアリールmini:0.15 折りたたみコーン:約0.9/本 コーンウェイト:2 |
シートサイズ | 50mm×2.7m(厚さ0.2mm) |
| 材質 | バリアリールmini:ABS樹脂 折りたたみコーン:ポリプロピレン シート:ポリエチレン |
||
| ウエイト、反射テープ付 | |||
| コンパクトな本体で最長2.7mを実現 | |||
| バリアリール専用スチールプレート付き | |||
| 折りたたみ式コーンがセットになって、収納性抜群 | |||
| 設置が素早い、スプリング入りコーン | |||
| 反射テープ付きで夜間の作業にも安心 | |||
| 折りたたみ式のコーンは一般的な三角コーンと比べてとても薄く、コンパクトで収納性に優れています。 軽自動車やコンパクトカーでの運搬にも適しています。 | |||
| 軽量・コンパクトな本体でありながら、最長2.7mまでのシートを引き出し可能です。 シートは便利な自動巻きで、任意の長さで区画・設置ができます。 | |||
| スプリングを利用して簡単に広げられ、折れ曲がる箇所を軽く押すだけでたたむことができます。 作業現場での設置と撤去の時間短縮に貢献します。 | |||
| 設置の安定感を高めるゴム製のコーンウエイト(2枚)を標準で付属しています。 | |||
| 夜間の視認性を大幅に向上させる反射テープ付き。 反射テープの周囲を山状に加工し、テープの剥がれにくさにも配慮しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/29 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2251ページ | ||||
