詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-861

品名 : 290x290x700mm カラーコーン(伸縮式・強力マグネット付

仕様

メーカー 結一産業 サイズ(mm) 290×290×700(H)
色 本体:オレンジ
反射:シルバー
重量 800g
材質 コーン部:ポリエステル
台座:PP製
マグネット:磁石+ゴム
用途 作業車の停車時、クレーン車の旋回時、敷き鉄板になど、注意喚起アイテムとしてご使用下さい。
反射材付
収納時は高さが7cmになります。
現場で働く人たちのお困りの声を聞いて作った、ありそうで無かった収納便利なマグネット付き伸縮コーンです。
車の振動などでマグネットの設置面に傷がつかないように、磁力が強いマグネットにゴム被覆をしています。
ポリエステル素材の為、人に接触した場合もケガの心配がいりません。
強力マグネット1個の垂直耐荷重は約9.5㎏です。マグネットは計4個付き。
台座に重しはございません。置いて使用する際は風にご注意ください。
4点設置方法のため、風や雨、振動などで外れにくくしています。
追加説明
カタログ価格

6,590 円(税抜)/ 7,249 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/10/29 23:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2250ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top