詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FV-108

品名 : 109x44x60mm フェンスジョイント(カーブ連結用)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 805199
サイズ 109×44×60mm 透明
重量 67g 材質 ポリカーボネート
カーブ連結用のジョイントに
追加説明
カタログ価格

320 (税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/06/16 06:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2258ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top