詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FV-123

品名 : φ54x42mm セーフティーキャップ(黄/5個)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 8Y2063
商品名 セフティキャップ 用途 単管バリケード、足場、鉄筋、単管パイプの切り口に
仕様 D10、D13、D16(φ9.53、12.7、15.9mm)鉄筋用 サイズ φ54×42mm
重量 17g 材質 ポリプロピレン
色 イエロー 入数 5個
パイプ・クランプボルト・鉄筋などの切り口部分による事故防止用キャップ
これひとつで鉄筋と単管パイプどちらにも使用できます。
クランプボルト使用時のクランプナットの仮締めもできます。
追加説明
カタログ価格

840 円(税抜)/ 924 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/01 22:48現在)

商品入数 5 販売単位 袋
ウェブカタログ画像
※5個入り
  • ※5個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top