品番 : EA983FV-131
品名 : 340x250mm/A4 単管パイプ用サインボード
仕様
| サイズ | 340×250×3(t)mm(ボード) | 規格 | A4 |
|---|---|---|---|
| 材質 | SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面) | 重量 | 1.45kg |
| 用途 | 対通行者・運転者に向けた注意喚起や、現場内の案内板に。 | ||
| クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。 | |||
| マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。 | |||
| 単管バリケードの上下の単管に対応 | |||
| 便利な盤面360°角度調整(水平方向) | |||
| A4用紙でお好みの注意喚起を。 | |||
| マグネット付カバー×ネジ式ロック | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2260ページ | ||||
