詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FV-160

品名 : 2500x1200x50mm 折り畳み仮設フェンス

仕様

サイズ(mm) 2500×50×1200(H) 折りたたみサイズ(mm) 500×255×1200(H)
重量 11.5kg 材質 超高分子ポリエチレン
屏風式のため、コーナーや円形での使用が可能です。
追加説明
カタログ価格

36,700 円(税抜)/ 40,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/27 18:39現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2258ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top