品番 : EA983FV-171
品名 : 340x170x330mm バリケード用万能おもし
仕様
| サイズ | 340×170×330(H)mm | 重量 | 0.8kg、満水時:10kg |
|---|---|---|---|
| 材質 | 超高分子ポリエチレン樹脂 | 色 | グリーン |
| あらゆるバリケードに使用可能です。 | |||
| 取手付きで持ち運びに便利です。 | |||
| 合計10㎏まで水が入ります。 | |||
| 片側3㎏、5㎏の目盛り付きです。 | |||
| 高密度ポリエチレン製で丈夫で長持ちです。 | |||
| キャップホルダー付きで、キャップの紛失を防止します。 | |||
| 土のう等と比べ、美しい外観です。 | |||
| 開閉して、施工が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/19 08:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2259ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
