詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FV-50

品名 : 単管用 反射板(10個)

仕様

全長 150mm 入数 10個入り
材質 ABS 反射シートサイズ φ90mm
反射シールカラー 表:赤、裏:黄 仕様 φ48.6mm単管用反射板
反射部360°回転
追加説明
カタログ価格

5,170 (税抜)/ 5,687 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 23:18現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1442ページ

代替品

EA983FV-50A
  • 品番

    EA983FV-50A

  • コメント

    変更点:全長・取付部長さ・入数

ウェブカタログ画像
※10個入
表面:赤
  • ※10個入\n表面:赤
  • ※10個入\n表面:黄
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top