品番 : EA983FV-500
品名 : ガードバー外れ防止カバー(76-105mm用/2個)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-90 |
|---|---|---|---|
| ワッカ適用サイズ | (内径)φ76~105mm | 重量 | 47g |
| 材質 | EPDM | サイズ(mm) | 105(W)×47(D)×139(H) |
| 入数 | 2個 | ||
| 強風や歩行者・自動車等の接触によるコーンバーの外れを防止します。 | |||
| 内リブ構造のゴム製カバーがコーンを強力にグリップしてコーンバーを外れにくくします。 | |||
| ワッカ部分に被せるだけの着脱簡単で準備・撤収作業もスムーズに行えます。 | |||
| コーン転倒時はバーを持って簡単に起こすことができます。 | |||
| コーンバーのワッカを紫外線や経年劣化から守ります。 | |||
| 他社製コーンバーにも装着可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/24 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2253ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
