詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FV-6

品名 : 1.0-2.0m 伸縮ガードバー(黄/黒-2本)

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SF-96
長さ 1.0~2.0m(伸縮タイプ) カラー 黄/黒
重量(1本) 約365g 材質 ABS、PE
ゼブラ間隔 約200mm 両端リング内径 約φ100mm
直径 φ40.5mm 入数 2本
リングが折りたためるコンパクト仕様のスライドバーです。
伸縮自在のスライド式で必要な範囲に合わせて長さを調節できます。
使用しないときはリングを内側に折りたためる、フレキシブルな新しいリングです。
耐久性&対候性の高さはもちろん、リングの円形を保持するのでコーンへの取付も簡単です。
電力会社で採用実績があり、上部で切れにくいPE被膜ラインをリングに使用しています。
追加説明
カタログ価格

5,670 円(税抜)/ 6,237 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/13 12:57現在)

商品入数 2 販売単位 組
カタログページ 2253ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top