詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FV-63

品名 : 1137~2008x498x693mm 伸縮折畳バリケード(黄黒

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SF-81
サイズ 1137~2008×498×693(H)mm 折りたたみサイズ 1137×95×145(H)mm
伸縮バー太さ 太パイプ:φ40.5mm
細パイプ:φ35mm
色 黄・黒
材質 バー:ABS樹脂・ポリエチレン、ポリカーボネイト  
脚:スチール(PVC被膜)
反射シート:PET
重量 1.6kg
伸縮式でスペースに合わせた設置が可能です。
足がワンタッチで開きます。
積み重ねて収納できるのでかさばりません。
追加説明
カタログ価格

7,910 円(税抜)/ 8,701 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/09 21:27現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 2259ページ
ウェブカタログ画像
  • 伸長時
  • 伸縮式でスペースに合わせた設置が可能です。
  • 脚を内側に折りたたむ
  • スタッキング収納可能
  • カラーイメージ
  • ※画像は色違い商品です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top