詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FV-96

品名 : 830x385mm 視線ガイドパネル

仕様

サイズ 830×385×2(t)mm 材質 耐候性樹脂
重量 0.5kg
センター部のスライドにより、単管上下間の内寸が485~565mmまで対応できます。
上下対称のため、L・R共通タイプです。
視認性の高い高輝度反射シートを使用しています。
追加説明
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/11 23:03現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2259ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top