品番 : EA983FW-111
品名 : 200x600mm ベット(立看板用)
仕様
| サイズ(mm) | 200×600 | 重量 | 600g |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール(メッキ塗装) | ||
| 看板の重しを置く部材です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/01 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2261ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983FW-51A : 612x1685mm 立看板スタンド |
| 本体 | EA983FW-41 : 335x1685mm 立看板スタンド(スリム) |
