品番 : EA983FX-11
品名 : 10m 自動点滅LEDピカピカチューブ(ソーラーパネル付)
暗くなると自動点滅、明るくなると自動消灯!ソーラー式で電池交換不要です!
仕様
| 電源 | ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵) ※ソーラー式の為、電池交換等はございません。 |
サイズ | φ22mm×10m |
|---|---|---|---|
| 充電時間 | 約10時間 | 材質 | 本体:ポリ塩化ビニール |
| クランプ範囲 | 55mm | ||
| スイッチをONにしおくだけで 暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します |
|||
| フル充電で無日照でも約50時間点滅 | |||
| LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様 | |||
| コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起に | |||
| ソーラーパネル(電源部)の裏側には単管パイプ等への取付に便利なクランプ付 | |||
| <<ご注意ください>> ON/OFFスイッチには-/+の表記があり【-】⇒【ON】、【+】⇒【OFF】です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,890 円(税抜)/ 10,879 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 2249ページ | ||||
