詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FX-30

品名 : [ソーラー式] LEDピカピカチューブ

仕様

サイズ φ23mm×10m+10m 光源 LED球
電源 ソーラー式 連続使用時間 約5日
点灯方式 12個毎 交互点滅 充電器サイズ 70×430×30㎜
センサー制御機能内蔵で夜間自動点灯。
充電器は単管ブラケットが取り付けられており、簡単に取り付け可能です。
追加説明
カタログ価格

19,000 円(税抜)/ 20,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/20 05:47現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 2249ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top