品番 : EA983G-101
品名 : 66x137㎜ 蓄光シール
仕様
| サイズ | 約66×137mm | 材質 | 基材:アクリル系樹脂、塩化ビニール系樹脂 粘着材:アクリル系粘着剤 |
|---|---|---|---|
| 重量 | 6g | 入数 | 1枚 |
| 蓄光タイプ、粘着式、剥離紙付 | |||
| 太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。 | |||
| はさみで簡単にカットできます。 | |||
| 災害などによる停電時に必要な緊急対策品の目印に | |||
| 消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に | |||
| 電灯のスイッチや階段などの目印に | |||
| 光の当たる強さと時間により、発光の時間が異なります。 | |||
| 周囲の明るさにより、発光を確認できる時間が異なります。 | |||
| 貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。 | |||
| 粘着面に触れたり、再接着しないてください。接着力が低下します。 | |||
| 高温・高湿下では接着強度が弱くなる場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/08 22:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2033ページ 2301ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

