品番 : EA983G-124
品名 : φ7 蓄光ポイント(10個)
仕様
| サイズ | φ7×1mm | 入数 | 10個 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ポリウレタン樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 |
総重量 | 9g(パッケージ含) |
| 蓄光タイプ、粘着式 | |||
| 太陽光や蛍光灯の光を蓄え、暗闇で発光します。 | |||
| 災害などのよる停電時に必要な緊急対策品の目印に | |||
| 消灯時ぶつかりそうな危険箇所の目印に | |||
| 電灯のスイッチやリモコン、階段などの目印に | |||
| 光の当たる強さと時間により、発光の時間が異なります。 | |||
| 周囲の明るさにより、発光を確認できる時間が異なります。 | |||
| 貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。 | |||
| 粘着面に触れたり、再接着しないてください。接着力が低下します。 | |||
| 高温・高湿下では接着強度が弱くなる場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/28 09:15現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2301ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
