品番 : EA983G-131A
品名 : φ58mm 蓄光ドアノブリング
仕様
| サイズ(外径×内径×厚み) | 54×50×2mm | 材質 | 100%バイオゲル |
|---|---|---|---|
| 適応サイズ | 周径:50~58mm 長さ:40mm以内 |
||
| 夜間光るドアノブ | |||
| 簡単にドアノブを握って回転できる | |||
| バクテリアの拡散を防止できる | |||
| 取付が簡単 | |||
| 滑り止めと静電気防止の弾力性あるカバー | |||
| 環境に優しく、リサイクル可能 | |||
| 柔らかく、弾力性があり、クッション性に優れている | |||
| 装着時、石鹸などで潤滑して頂ければスムーズに装着できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 446 (2026/10/24 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2301ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
