詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983G-132A

品名 : 90mm 蓄光ドアレバーキャップ

仕様

全長 90mm 外径 20mm
材質 100%バイオゲル 適応サイズ 長さ:90mm以内
周径:60~70mm
夜間に光るドアノブ
簡単にドアノブを握って回転できる
バクテリアの拡散を防止できる
取付が簡単
滑り止めと静電気防止の弾力性のあるカバー
環境に優しく、リサイクル可能
柔らかく弾力性があり、クッション性に優れている
装着時、石鹸などで潤滑して頂ければスムーズに装着できます。
周径60~70mmのドアレバーに取付可能
追加説明
カタログ価格

550 円(税抜)/ 605 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 357

(2026/11/12 06:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2301ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top