詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983G-15

品名 : 50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)赤/白

耐久性に優れ屋外での使用に最適です

仕様

サイズ 50mm×9.1m 厚み 0.13mm
材質 基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム
粘着剤:永久感圧接着剤
カラー 赤/白
粘着力 約26.2N/25mm 耐用年数 7年(目安)
使用温度範囲 -23~65℃ 剥離紙 白紙(ポリエチレン加工)
重量 221g
反射タイプ
屋外対応
約45mm間隔のシマになっています。
交通・通行時の注意表示等に
昼間でも夜間でも使用できます
フィルムは非常に光沢があります
接着の際には、対象物の表面をキレイにして下さい
エンジニア グレード(プロ用)
追加説明
カタログ価格

5,830 円(税抜)/ 6,413 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/11 11:49現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2303ページ

代替品

EA983G-15A
  • 品番

    EA983G-15A

  • コメント

    変更点:表面マイクロプリズム型に変更

ウェブカタログ画像
  • (黄/黒)使用例

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top