詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983G-171

品名 : 100x100mm 蓄光ステッカー(矢印/1シート・6枚)

仕様

サイズ(mm) 100×100 入数 6枚(1シート)
厚み 0.3mm 材質 基材:蓄光PET
粘着剤:アクリル系
暗闇で長時間発光するため、緊急時でも迅速な避難が可能です。
矢印が避難方向を指示します。
電気が消えても長時間光ります。
矢印型に切り込みがあるため、すぐにご使用いただけます。
避難誘導製品、防災対策用品として
JIS規格「JC」クラス
離けい紙付
粘着式
追加説明
カタログ価格

3,900 (税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/02 22:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2360ページ
ウェブカタログ画像
※6枚(1シート)入
  • ※6枚(1シート)入
  • ※6枚(1シート)入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top