詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983G-49A

品名 : 50mmx7.6m ハイレベル蛍光反射テープ

微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります

仕様

幅(mm) 50 長さ(m) 7.6
厚み(mm) 0.43 材質 基材:ポリマーフィルム
粘着剤:永久感圧接着剤
色 黄 耐用年数 10年(目安)
使用温度範囲 -23~65℃ 粘着力 約26.2N/25mm
粘着式
屋外対応
反射タイプ
剥離紙付
ガードポールや工場・倉庫等の屋内のあらゆる注意喚起などに
微細なプリズムが表面に形成されており、非常に高い反射性があります。
堅牢で耐久性のある構造
明るい場所では蛍光色で鮮やかに、暗闇では最高レベルで反射します。
ASTM D-4956 Type8 準拠
追加説明
カタログ価格

21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/02 00:08現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2303ページ
ウェブカタログ画像
  • 表面拡大図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top